12X30 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351585

 

12X30 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351585
12X30 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351585
12X30 3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン 大阪魂 13351585

3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)30
内容量1個注文コード13351585品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,047
販売価格(税別)
952
長さ(mm)30寸法s(mm)19寸法k(mm)8寸法E(Φmm)3ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする