大阪魂
3パイSUSエア-ヌキボルト(ゼンSUSエア-ヌキボルト(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
20
25
30
35
40
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351628
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,504
販売価格(税別)
¥
1,367
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法E(Φmm)
3
ねじの呼びd
M12