大阪魂
ドブ6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(17個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M6
M6
M10
長さ(mm)
30
30
55
60
75
100
110
ピッチ(mm)
1
1
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
13351637
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6