大阪魂
3カ-W 6カクBT(ハン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(2個)
1個
1袋(13個)
1袋(7個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M10
長さ(mm)
230
190
220
230
240
32
135
ピッチ(mm)
1
1
1.25
1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13351716
品番
6X230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
230
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6