曜日別特売
NYT2004RLE1 LEDローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 13351864

LEDローポールライト 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ポール径(Φmm)100
消費電力(W)6.7
エネルギー消費効率(Lm/W)70.1
光色電球色
内容量1台注文コード13351864品番NYT2004RLE1
参考基準価格(税別)¥55,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム

材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール径Φ100タイプ電圧(V)100消費電力(W)6.7構造防雨型全光束(Lm)470保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命60000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100光色電球色演色指数(Ra)80材質(反射板)アルミダイカスト(ブラック)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)黒反射板
注意
※灯具のみの販売です。ポール別売。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする