大阪魂
3カ-W 10.9 6カクボルト(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(6個)
1袋(3個)
1個
呼び径d
M16
M10
M12
M16
M22
長さ(mm)
30
16
20
25
30
55
120
ピッチ(mm)
1.5
1.25
1.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352118
品番
16X30(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
24
寸法K(mm)
10
呼び径d
M16