曜日別特売
NDN28001B LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13352266

LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光色白色色温度(K)4000定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2375注文コード13352266品番NDN28001B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):120.5材質(枠)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)45グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2375埋込高(mm)130~(WiLIA調光は185~)配光タイプ広角電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ブラック反射板
注意
※電源ユニット別売
※施工時の埋め込み高さにご注意ください。詳細は商品情報をご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※設置には電気工事士の資格が必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする