※寸法図
大阪魂
10.9 BT(コガタゼンホソ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
40
20
25
30
35
40
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13352301
品番
10X40(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10