12X40(1.25 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13352355

※寸法図

12X40(1.25 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13352355
12X40(1.25 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂 13352355

8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)40
内容量1袋(2個)注文コード13352355品番12X40(1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする