型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色電球色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2385埋込高(mm)115~(WiLIA調光は155~)配光タイプ広角電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板