※寸法図
大阪魂
ステンBT(ゼン(B10(P0.75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(10個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(6個)
長さ(mm)
10
10
15
20
25
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
13352495
品番
6X10(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
タイプ
細目
寸法S(mm)
10
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
0.75
ねじの呼びd
M6