※寸法図
大阪魂
ステンBT(ゼン(B30(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
140
75
110
120
130
140
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13352660
品番
20X140(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,393
販売価格(税別)
¥
3,994
バスケットに入れる
長さ(mm)
140
タイプ
細目
寸法S(mm)
30
寸法K(mm)
13
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M20