曜日別特売
36X70(ホソメ ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂 13352696

※寸法図

36X70(ホソメ ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂 13352696
36X70(ホソメ ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂 13352696

ステンBT(ゼン(B55(P2.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)70
内容量1個注文コード13352696品番36X70(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,412
販売価格(税別)
14,920
種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)70タイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする