20X45(ゼン SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352940

※寸法図

20X45(ゼン SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352940
20X45(ゼン SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352940

SUSチョウテイトウBT(B30(H7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)45
内容量1個注文コード13352940品番20X45(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,920
販売価格(税別)
1,745
長さ(mm)45寸法H(mm)7寸法B(mm)30ねじの呼びM20ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする