20X55(ゼン SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352958

※寸法図

20X55(ゼン SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352958
20X55(ゼン SUSチョウテイトウBT(B30(H7 大阪魂 13352958

SUSチョウテイトウBT(B30(H7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)55
内容量1個注文コード13352958品番20X55(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,166
販売価格(税別)
1,969
長さ(mm)55寸法H(mm)7寸法B(mm)30ねじの呼びM20ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする