10X50X26 A-C226カクBT 大阪魂 13353001

※寸法図

10X50X26 A-C226カクBT 大阪魂 13353001
10X50X26 A-C226カクBT 大阪魂 13353001

A-C226カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM10
長さ(mm)50
ピッチ(mm)1.5
内容量1個注文コード13353001品番10X50X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,384
販売価格(税別)
10,349
長さ(mm)50ピッチ(mm)1.5寸法l(mm)26寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする