16X35P1.5 8.8BT(ゼン(B24ホソメ 大阪魂 13353360

※寸法図

16X35P1.5 8.8BT(ゼン(B24ホソメ 大阪魂 13353360
16X35P1.5 8.8BT(ゼン(B24ホソメ 大阪魂 13353360

8.8BT(ゼン(B24ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)35
内容量1個注文コード13353360品番16X35P1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする