型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30色温度(K)5000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):110.7無線調光WiLIA(約5~100%):104.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)45グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2060配光タイプ広角電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板