※寸法図
大阪魂
SUS6カクBT(ゼン(B12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
30
15
16
20
25
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13353640
品番
7X30(P1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M7