※寸法図
大阪魂
3カ-B 6カクBT(ゼン(コンゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(32個)
ねじの呼びd
M12
M12
M5
長さ(mm)
45
25
30
35
45
20
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13353825
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12