※寸法図
大阪魂
3カ-B 10.9 6カクBT(ニホンF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(17個)
1袋(17個)
1袋(9個)
1袋(8個)
1袋(7個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
長さ(mm)
14
14
10
12
20
22
ピッチP(mm)
1
1
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
13353938
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
9.8
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6