※寸法図
大阪魂
クロメ-ト6カクBT(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(6個)
1袋(3個)
ねじの呼びd
M10
M6
M10
M12
1/2
長さ(mm)
38
115
38
28
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
13354008
品番
10X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10