曜日別特売
NDN64602A 傾斜天井用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13354147

傾斜天井用LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色注文コード13354147品番NDN64602A
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能

用途傾斜天井用タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):42.4色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A13エネルギー消費効率(Lm/W)調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):118.1材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色温白色明るさコンパクト蛍光灯FHT42形×3器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)定格光束(Lm)調光(約1~100%)/WiLIA調光(約5~100%):5010傾斜天井取付角度(°)10~30配光タイプ拡散電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする