NNN17700KLE9 LEDベースペンダント 本体 Panasonic(パナソニック) 13354330

LEDベースペンダント 本体

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色消費電力(W)59.1注文コード13354330品番NNN17700KLE9
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

コンパクトでシンプルなデザイン

材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)タイプ750形フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242消費電力(W)59.1色温度(K)5000ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:139.5乳白セード:137.8ホワイトセード:115.9]光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼白色明るさ水銀灯250形器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)70定格光束(Lm)別売セード組合せ別[透明つや消しセード:8245乳白セード:8145ホワイトセード:6855]調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※セード別売
※天井板ある施工の場合はボックス(DS3744・別売)とカバー(DS4611・別売)が必要です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする