曜日別特売
8X60 3カ-W 7)BT(コガタ(ゼン(BB 大阪魂 13354410

※寸法図

8X60 3カ-W 7)BT(コガタ(ゼン(BB 大阪魂 13354410
8X60 3カ-W 7)BT(コガタ(ゼン(BB 大阪魂 13354410

3カ-W 7)BT(コガタ(ゼン(BB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)60
内容量1袋(3個)注文コード13354410品番8X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)12寸法K(mm)5.5ねじの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする