曜日別特売
NCN15303SLE1 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13354515

NCN15303SLE1 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13354515
NCN15303SLE1 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13354515

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光色電球色
色温度(K)3000
消費電力(W)12.4
内容量1台注文コード13354515品番NCN15303SLE1
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現

質量(kg)0.9ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカストタイプ150形電圧(V)100消費電力(W)12.4角度(°)光源遮光:30色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)129光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色明るさコンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック定格光束(Lm)1600調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする