質量(kg)0.9色ホワイト取付天井直付型材質(本体)アルミダイカストタイプ200形電圧(V)100消費電力(W)16.8角度(°)光源遮光:30色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)125.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)40グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック定格光束(Lm)2105調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵