※寸法図
大阪魂
3カ-W 6カクBT(ハン(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(4個)
1袋(3個)
長さ(mm)
55
55
80
85
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13354559
品番
12X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法S(mm)
19
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12