曜日別特売
12X100 3カ-W 6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13354586

※寸法図

12X100 3カ-W 6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13354586
12X100 3カ-W 6カクBT(ハン(NBI 大阪魂 13354586

3カ-W 6カクBT(ハン(NBI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
長さ(mm)100
内容量1袋(3個)注文コード13354586品番12X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)100寸法S(mm)19寸法b(mm)30寸法k(mm)8寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする