※寸法図
大阪魂
クロメ-ト 10.9 6カクBT(NBI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(8個)
1袋(2個)
1個
呼び径d
M16
M6
M8
M16
M22
長さ(mm)
75
65
120
75
55
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13354620
品番
16X75X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
27.7
寸法l(mm)
38
寸法Z(mm)
2
寸法K(mm)
10
呼び径d
M16
寸法ds(mm)
16