曜日別特売
14X65 3カ-W 6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13354717

※寸法図

14X65 3カ-W 6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13354717
14X65 3カ-W 6カクBT(ゼン(HF 大阪魂 13354717

3カ-W 6カクBT(ゼン(HF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM14
長さ(mm)65
内容量1袋(2個)注文コード13354717品番14X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65ピッチ(mm)2寸法s(mm)22寸法k(mm)9ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする