曜日別特売
16X45 3カ-W 8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13354778

※寸法図

16X45 3カ-W 8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13354778
16X45 3カ-W 8.8 6カクBT(キョウエイ 大阪魂 13354778

3カ-W 8.8 6カクBT(キョウエイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)45
ピッチ(mm)2
内容量1袋(2個)注文コード13354778品番16X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45ピッチ(mm)2寸法e(mm)27.7寸法s(mm)24寸法k(mm)10寸法dk(mm)23ねじの呼びM16寸法ds(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする