曜日別特売
NYY12001 スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13354804

スマートアーキ 軒下用グレアレスダウンライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100形/150形・200形:10.2/10.0
100形/150形・200形:10.2/10.0
100形/150形/200形:27.8/27.4/27.2
100形/150形・200形:10.0/9.6
100形/150形/200形:9.4/9.3/9.2
100形/150形/200形:27.6/27.0/26.8
100形/150形/200形:26.8/26.1/26.0
100形/150形/200形:25.5/25.1/24.8
内容量1台注文コード13354804品番NYY12001
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

LED200形~100形に埋込径Φ75のコンパクトサイズが登場。
グレアレス・ノイズレスな外観意匠性

用途
軒下用
質量(kg)0.6タイプ100形・150形・200形電圧(V)100~242消費電力(W)100形/150形/200形:19.0/15.5/12.5構造防雨型角度(°)光源遮光:30色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:J4(100形)・J6(150形)・J8(200形)エネルギー消費効率(Lm/W)100形/150形・200形:10.2/10.0光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色白色直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)定格光束(Lm)100形/150形/200形:195/155/125調光の可否可(ライコン別売)配光タイプ狭角電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)適合ユニット電源:100形用:NTS95100LJ9・150形用:NTS95150LJ9・200形用:NTS95200LJ9
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする