曜日別特売
7X15(P=1.0 ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12 大阪魂 13355155

※寸法図

7X15(P=1.0 ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12 大阪魂 13355155
7X15(P=1.0 ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12 大阪魂 13355155

ユニクロ6カクBT(ゼン(B=12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)15
内容量1袋(2個)注文コード13355155品番7X15(P=1.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15ピッチ(mm)1寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする