用途軒下用タイプ1000形電圧(V)100~242消費電力(W)75.5構造防雨型角度(°)光源遮光:15色温度(K)4000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H16エネルギー消費効率(Lm/W)120.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色白色明るさセラメタ150形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)55グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、定格光束(Lm)9090配光タイプ拡散電源ユニット別売材質(パネル)ガラス(透明)