曜日別特売
NDW46632W 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 13355294

軒下用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)150光色温白色消費電力(W)30.7注文コード13355294品番NDW46632W
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途軒下用型式浅型:10Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)30.7構造防雨型角度(°)光源遮光:15色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H18エネルギー消費効率(Lm/W)114.3材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色温白色明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、定格光束(Lm)3510配光タイプ広角電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする