曜日別特売
7/16-14X1" 3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13355329

※寸法図

7/16-14X1" 3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13355329
7/16-14X1" 3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13355329

3-ステンコ 6カクボルト(UNC(G-5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)
呼び7/16
山数14
内容量1袋(2個)注文コード13355329品番7/16-14X1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)7.4山数14呼び7/16寸法B(mm)15.9スパナ5/8長さ(inch)1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする