曜日別特売
10X95 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355365

※寸法図

10X95 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355365
10X95 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355365

12.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)95
ピッチ(mm)1.5
内容量1袋(3個)注文コード13355365品番10X95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)95ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ部長さ(mm)半ねじ ねじ長26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする