曜日別特売
20X125 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355390

※寸法図

20X125 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355390
20X125 12.9 6カクボルト 大阪魂 13355390

12.9 6カクボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM20
長さ(mm)125
ピッチ(mm)2.5
内容量1個注文コード13355390品番20X125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,015
販売価格(税別)
923
長さ(mm)125ピッチ(mm)2.5寸法s(mm)30寸法k(mm)13ねじの呼びM20寸法ds(mm)20ねじ部長さ(mm)半ねじ ねじ長46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする