※寸法図
大阪魂
3カ-W 8.8BTコガタハンホソメ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(5個)
1袋(4個)
1袋(3個)
長さ(mm)
40
40
45
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13355487
品番
10X40(1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
16.2
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M10