用途軒下用タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)42.4構造防雨型角度(°)光源遮光:15色温度(K)3500ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H13エネルギー消費効率(Lm/W)119.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色温白色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)45グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、定格光束(Lm)5075配光タイプ広角電源ユニット別売材質(パネル)アクリル(透明)