大阪魂
ユニクロコガタBT(ゼン(P1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1袋(10個)
1袋(8個)
1個
ねじの呼びd
M12×1.25
M10×1.25
M12×1.25
長さ(mm)
100
30
40
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13355688
品番
12X100(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
タイプ
細目
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ねじの呼びd
M12×1.25