14X80(ホソメ ユニクロコガタBT(ゼン(P=1.5 大阪魂 13355706

 

14X80(ホソメ ユニクロコガタBT(ゼン(P=1.5 大阪魂 13355706
14X80(ホソメ ユニクロコガタBT(ゼン(P=1.5 大阪魂 13355706
14X80(ホソメ ユニクロコガタBT(ゼン(P=1.5 大阪魂 13355706

ユニクロコガタBT(ゼン(P=1.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM14×1.5
長さ(mm)80
内容量1個注文コード13355706品番14X80(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)9ねじの呼びdM14×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする