16X110 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356117

 

16X110 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356117
16X110 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356117
16X110 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356117

ニッケル BS 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)110
内容量1個注文コード13356117品番16X110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,028
販売価格(税別)
5,480
長さ(mm)110ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする