16X130 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356135

 

16X130 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356135
16X130 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356135
16X130 ニッケル BS 6カクBT(ゼン 大阪魂 13356135

ニッケル BS 6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)130
内容量1個注文コード13356135品番16X130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,784
販売価格(税別)
7,076
長さ(mm)130ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする