大阪魂
ステン B T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼びd
M10
M10
M12
長さ(mm)
10
10
15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13356178
品番
B17(P1.0(セツダン 10X10(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
タイプ
細目
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M10