曜日別特売
B19(P1.0(セツダン 12X10(ホソメ ステン B T 大阪魂 13356187

 

B19(P1.0(セツダン 12X10(ホソメ ステン B T 大阪魂 13356187
B19(P1.0(セツダン 12X10(ホソメ ステン B T 大阪魂 13356187
B19(P1.0(セツダン 12X10(ホソメ ステン B T 大阪魂 13356187

ステン B T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM12
長さ(mm)10
内容量1個注文コード13356187品番B19(P1.0(セツダン 12X10(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10タイプ細目寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする