12X16(ホソメ 3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂 13356616

 

12X16(ホソメ 3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂 13356616
12X16(ホソメ 3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂 13356616
12X16(ホソメ 3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂 13356616

3カ-W BT(ゼン(B19(P1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
長さ(mm)16
内容量1袋(5個)注文コード13356616品番12X16(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする