大阪魂
ユニクロBT(ゼン(B32(P1.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13356729
品番
22X50(ホソメ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,558
販売価格(税別)
¥
2,325
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
タイプ
細目
寸法S(mm)
32
寸法K(mm)
14
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M22