曜日別特売
NNY22561KLF9 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック) 13357087

NNY22561KLF9 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック) 13357087
NNY22561KLF9 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック) 13357087

街路灯 TRISH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)122仕様上方光束比:0~2.5色温度(K)5000注文コード13357087品番NNY22561KLF9
参考基準価格(税別)¥426,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。

仕様上方光束比:0~2.5質量(kg)11.4材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)122構造防雨型全光束(Lm)13000保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)106.5光源寿命60000時間(光束維持率70%)平均消費電力(W)103.7ワイヤー落下防止ワイヤー付光色昼白色明るさ水銀灯400形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)配光タイプワイド配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする